fin de vie

Automatismes BFT - Moteur portail battant vérin PHOBOS AC A25 - P935098-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2500 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 250 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • arrêt en fin de course - butée de porte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908465078

Réf. Sonepar

00140001532

Réf. Fournisseur

P935098-00002

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

2500 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

250 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

arrêt en fin de course:

butée de porte

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

Moteur irréversible électromécanique 230 V pour portails battants jusqu'à 400 kg kg et 2.5 m de long. Temps de man?uvre 14sec. Usage semi intensif. Fin de course temps de travail.