Automatismes BFT - Moteur portail battant vérin PHOBOS BT A40 - P935095-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 4000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 500 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908464736

Réf. Sonepar

00140001529

Réf. Fournisseur

P935095-00002

Marque

Automatismes BFT

modèle:

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail:

4000 mm

poids max. de vantail de porte/portail:

500 kg

principe d'entraînement:

électromécanique

arrêt en fin de course:

interrupteur de fin de course interne

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

Moteur irréversible électromécanique 24V pour portails battants jusqu'à 500kg et 4m de long. Usage résidentiel.Détection d'obstacle.Fin de course magnétique.