Automatismes BFT - Moteur portail coulissant ARES ULTRA BT A 1000 - P926193-00002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 1000 kg
fermeture automatique - Oui
tension d'alimentation CA - 24 V
ralenti - Oui
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908480583
Réf. Sonepar
00140001526
Réf. Fournisseur
P926193-00002
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
1000 kg
fermeture automatique:
Oui
tension d'alimentation CA:
24 V
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz