Automatismes BFT - Moteur portail coulissant DEIMOS AC A600 - P925230-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 600 kg

  • tension d'alimentation CA - 230 V

  • avec armoire de commande - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908461711

Réf. Sonepar

00140003759

Réf. Fournisseur

P925230-00002

Marque

Automatismes BFT

poids max. porte/portail:

600 kg

tension d'alimentation CA:

230 V

avec armoire de commande:

Oui

Moteur 230 V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg. Vitesse du vantail 9 m/min.