Automatismes BFT - Moteur portail coulissant DEIMOS BT A400 - P925222-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 400 kg
fermeture automatique - Oui
tension d'alimentation CA - 24 V
ralenti - Oui
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908427823
Réf. Sonepar
00140001167
Réf. Fournisseur
P925222-00002
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
400 kg
fermeture automatique:
Oui
tension d'alimentation CA:
24 V
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui



