Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Automatismes BFT - Moteur portail coulissant DEIMOS ULTRA BT A400 - P925221-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 400 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • tension d'alimentation CA - 24 V

  • ralenti - Oui

  • fréquence du récepteur radio - 433 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908427816

Réf. Sonepar

00140001166

Réf. Fournisseur

P925221-00002

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

poids max. porte/portail:

400 kg

fermeture automatique:

Oui

tension d'alimentation CA:

24 V

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Oui

Moteur 24V pour portail coulissant jusqu'à 400 kg. Vitesse du vantail 12m/min. U-link et fin de course magnétique.