Automatismes BFT - Moteur portail coulissant DEIMOS ULTRA BT A600 - P925223-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 600 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • tension d'alimentation CA - 24 V

  • ralenti - Oui

  • fréquence du récepteur radio - 433 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908427847

Réf. Sonepar

00140001168

Réf. Fournisseur

P925223-00002

Marque

Automatismes BFT

poids max. porte/portail:

600 kg

fermeture automatique:

Oui

tension d'alimentation CA:

24 V

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

avec armoire de commande:

Oui

Moteur 24V pour portail coulissant jusqu'à 600 kg. Vitesse du vantail 12m/min. U-link et fin de course magnétique.