Automatismes BFT - Moteur portail coulissant ICARO SMART AC A2000 opérateur 2 tonnes - P925236-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 2000 kg
fermeture automatique - Oui
avec émetteur manuel - Oui
tension d'alimentation CA - 230 V
ralenti - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908510150
Réf. Sonepar
00140003241
Réf. Fournisseur
P925236-00002
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
2000 kg
fermeture automatique:
Oui
avec émetteur manuel:
Oui
tension d'alimentation CA:
230 V
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
avec armoire de commande:
Oui



