Automatismes BFT - Moteur portail coulissant ICARO SMART AC A2000 opérateur 2 tonnes SQ - P925236-00003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 2000 kg
fermeture automatique - Oui
tension d'alimentation CA - 230 V
ralenti - Oui
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908510600
Réf. Sonepar
00140003242
Réf. Fournisseur
P925236-00003
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
2000 kg
fermeture automatique:
Oui
tension d'alimentation CA:
230 V
ralenti:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz