Automatismes BFT - Moteur portail coulissant ICARO ULTRA AC A2000 opérateur 2 tonnes - P925238-00002

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 2000 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • tension d'alimentation CA - 230 V

  • ralenti - Oui

  • fréquence du récepteur radio - 433 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908511003

Réf. Sonepar

00140003243

Réf. Fournisseur

P925238-00002

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

poids max. porte/portail:

2000 kg

fermeture automatique:

Oui

tension d'alimentation CA:

230 V

ralenti:

Oui

fréquence du récepteur radio:

433 MHz

Moteur 230V pour portail coulissant jusqu'à 2000 kg avec codeur absolu. Vitesse du vantail 9 m/min.Fin de course magnétique. Embrayage mécanique de sécurité, gestion du couple par la technologie D-Track et réducteur à bain d'huile.