Automatismes BFT - Moteur portail coulissant rapide ARES VELOCE SMART BT A500 - P926198-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 500 kg
fermeture automatique - Oui
tension d'alimentation CA - 24 V
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908550248
Réf. Sonepar
00140004070
Réf. Fournisseur
P926198-00002
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
500 kg
fermeture automatique:
Oui
tension d'alimentation CA:
24 V
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
Moteur 24V pour portail coulissant jusqu'à 500 kg. Vitesse de man?uvre sans charge 25m/min.



