Automatismes BFT - Moteur portail coulissant rapide ICARO VELOCE SMART AC 1000 - P925256-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 1000 kg
fermeture automatique - Oui
tension d'alimentation CA - 230 V
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908549266
Réf. Sonepar
00140003851
Réf. Fournisseur
P925256-00002
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
1000 kg
fermeture automatique:
Oui
tension d'alimentation CA:
230 V
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
Moteur 230 V pour portails coulissants pesant jusqu'à 1000 kg avec codeur. Vitesse de man?uvre 25 m/min. Avec embrayage mécanique, gestion du couple avec la technologie D-Track et transmission à bain d'huile.



