Automatismes BFT - Moteur portail coulissant SP3500 alimentation 230 V triphasé - P925207-00002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 3500 kg
tension d'alimentation CA - 230 V
avec armoire de commande - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908375520
Réf. Sonepar
00140001052
Réf. Fournisseur
P925207-00002
Marque
Automatismes BFT
poids max. porte/portail:
3500 kg
tension d'alimentation CA:
230 V
avec armoire de commande:
Oui
Moteur 230 V pour portails coulissants jusqu'à 3500 kg kg. Vitesse du vantail 10,5 m/min. U-Link et fin de course Electromécanique. Alimentation 230 V TRI. Base de fixation incluse.



