Automatismes BFT - Moteur porte de garage basculante BERMA R 230v - P915007-00001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
largeur de porte/portail max. - 3500 mm
avec glissière - Non
ralenti - Oui
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908140937
Réf. Sonepar
00140814093
Réf. Fournisseur
P915007-00001
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
tension nominale:
230 V
largeur de porte/portail max.:
3500 mm
avec glissière:
Non
ralenti:
Oui
avec éclairage:
Non
Moteur hydraulique pour portes de garage basculantes d'une surface max. 9 m² et usage très intensif.Déblocage par bouton et ralentissement hydraulique.