Automatismes BFT - Moteur porte de garage basculante BERMA SEB R 230v ral - P915105-00001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
largeur de porte/portail max. - 3500 mm
avec glissière - Non
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8027908141767
Réf. Sonepar
00140814176
Réf. Fournisseur
P915105-00001
Marque
Automatismes BFT
tension nominale:
230 V
largeur de porte/portail max.:
3500 mm
avec glissière:
Non
avec éclairage:
Non
Opérateur hydraulique pour portes de garage basculantes d'une surface max. 9 m² et usage très intensif.



