Automatismes BFT - Moteur porte de garage BOTTICELLI BT A 650 - P915211-00002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
force de traction max. - 650 N
fréquence du récepteur radio - 433 MHz
ralenti - Oui
avec émetteur manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOTTICELLI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8027908542717
Réf. Sonepar
00140003657
Réf. Fournisseur
P915211-00002
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
tension nominale:
24 V
force de traction max.:
650 N
fréquence du récepteur radio:
433 MHz
ralenti:
Oui
avec émetteur manuel:
Oui
avec éclairage:
Oui
Moteur pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 60kg et usage intensif.Surface de la porte 10m². Vitesse d'ouverture 240mm/s. APTS non inclus.