Automatismes BFT - Moteur portes pliantes industrielles FORB double blocage - P935019-00001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
principe d'entraînement - hydraulique
type de courant - AC
tension du moteur - 230 V
avec armoire de commande - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908147196
Réf. Sonepar
00140000210
Réf. Fournisseur
P935019-00001
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
principe d'entraînement:
hydraulique
type de courant:
AC
tension du moteur:
230 V
avec armoire de commande:
Non
avec ferrures de poteau:
Non
avec ferrures de porte:
Oui