Automatismes BFT - Moteur portillon battant E5 BT A12 24v enterré - P930027-00003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 1200 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 80 kg
principe d'entraînement - électromécanique
tension du moteur - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908551641
Réf. Sonepar
00140003845
Réf. Fournisseur
P930027-00003
Marque
Automatismes BFT
modèle:
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail:
1200 mm
poids max. de vantail de porte/portail:
80 kg
principe d'entraînement:
électromécanique
tension du moteur:
24 V
arrêt en fin de course:
interrupteur de fin de course interne
fermeture automatique:
Oui
fréquence du récepteur radio:
433 MHz



