Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Automatismes BFT - Paire de cellules orientable AKTA A30 30m 180° horiz et 20°vertical - P111536

BFT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 30 m

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • couleur - noir

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908436528

Réf. Sonepar

00140001132

Réf. Fournisseur

P111536

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

30 m

angle de détection horizontal:

180...180 °

couleur:

noir

mode de pose:

saillie

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

Paire de cellules photo-électriques orientables de 180 ° horizontalement et 20 ° verticalement. Portée 30 m. Alimentation 24 V Vca/Vcc.