Automatismes BFT - Récepteur CLONIX 2/128 embrochable 2 canaux 128 émetteurs - D111662

BFT
CopieCopie
Automatismes BFT - Récepteur CLONIX 2/128 embrochable 2 canaux 128 émetteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - turquoise (cyan)

  • alimentation en courant - 8-18 V CC

  • mode boutons - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908184023

Réf. Sonepar

00140173287

Réf. Fournisseur

D111662

Réf. Commerciale

Automatismes BFT

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

turquoise (cyan)

alimentation en courant:

8-18 V CC

mode boutons:

Non

mode commutation:

Oui

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Oui

module/platine:

Oui

avec codeur radio:

Oui

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

2

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation à griffes/vis

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

fréquence radio:

433.92 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

nombre de commandes:

2

Récepteur bicanal avec fiche 433 MHz à code tournant. 128 Mémorisation de la position. 24 Vac Alimentation.