Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Automatismes BFT - RUL 60/3 rouleau enroulement diamètre 60mm x 3 mètres - P130012

BFT
CopieCopie
Automatismes BFT - RUL 60/3 rouleau enroulement diamètre 60mm x 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur - 60 mm

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027908161710

Réf. Sonepar

00140262111

Réf. Fournisseur

P130012

Marque

Automatismes BFT

épaisseur:

60 mm

longueur:

3 m

Tube d'enroulement octogonal Ø60 mm x 3 m.