Automatismes BFT - Sélecteur à clé Q-BO KEY antivandale avec double contact - P121023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur
avec position 0 - Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 230 V
type de construction de l'appareil - appareil en saillie
finition de l'élément d'actionnement - clé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8027908443564
Réf. Sonepar
00140844356
Réf. Fournisseur
P121023
Réf. Commerciale
Automatismes BFT
type d'interrupteur:
contacteur/disjoncteur
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
230 V
type de construction de l'appareil:
appareil en saillie
finition de l'élément d'actionnement:
clé
classe de protection (IP), face avant:
IP44