Automatismes BFT - Sélecteur à clé Q-BO KEY extérieur avec double contact - P121022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur
avec position 0 - Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 230 V
type de construction de l'appareil - appareil en saillie
finition de l'élément d'actionnement - clé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8027908443458
Réf. Sonepar
00140844345
Réf. Fournisseur
P121022
Marque
Automatismes BFT
type d'interrupteur:
contacteur/disjoncteur
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
230 V
type de construction de l'appareil:
appareil en saillie
finition de l'élément d'actionnement:
clé
classe de protection (IP), face avant:
IP44
Quelques mots du fabricant :
Solutions avancées, offrant des caractéristiques uniques et exclusives. À la fois simples, applicables, répondant aux besoins des personnes. Technologies de nouvelle génération étudiées pour se faciliter la vie: des installateurs aux utilisateurs finaux. Voilà ce que nous sommes aujourd’hui: une société attentive aux exigences actuelles, mais résolument tournée vers l’avenir pour faire évoluer vos projets.



