Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AXELAIR - Aéroth eau chaude triphasé 27kW 2900m3/h - AWT32

CopieCopie
AXELAIR - Aéroth eau chaude triphasé 27kW 2900m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701248008557

Réf. Sonepar

07388001362

Réf. Fournisseur

AWT32

Réf. Commerciale

AXELAIR

Aéroth eau chaude triphasé 27kW 2900m3/h