Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AXELAIR - Aérotherme eau chaud/froid 34kW 400TRI - AWFT33

CopieCopie
AXELAIR - Aérotherme eau chaud/froid 34kW 400TRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701248038547

Réf. Sonepar

07388803854

Réf. Fournisseur

AWFT33

Réf. Commerciale

AXELAIR

Aérotherme eau chaud/froid 34kW 400TRI