Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AXELAIR - Clapet CF 1h applique + fus D315 - CCF060CAA0315

CopieCopie
AXELAIR - Clapet CF 1h applique + fus D315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701248017665

Réf. Sonepar

07388801766

Réf. Fournisseur

CCF060CAA0315

Réf. Commerciale

AXELAIR

Clapet CF 1h applique + fus D315