Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

AXELAIR - Cond alu souple isolé M0/M1 ø80 lg 10m - CASLV5008010

CopieCopie
AXELAIR - Cond alu souple isolé M0/M1 ø80 lg 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701248003866

Réf. Sonepar

07388800386

Réf. Fournisseur

CASLV5008010

Réf. Commerciale

AXELAIR

Cond alu souple isolé M0/M1 ø80 lg 10m LV 50mm