Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AXELAIR - Cond PVC soupl nu ø80 6m - CPS08006PVC

CopieCopie
AXELAIR - Cond PVC soupl nu ø80 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701248002135

Réf. Sonepar

07388001501

Réf. Fournisseur

CPS08006PVC

Marque

AXELAIR

Conduit PVC souple nu circulaire. Longueur 6 m diamètre 80 mm