AXELAIR - Manchon droit PEHD Ø75 avec joint - MPH075J
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre nominal du conduit - 63 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
qualité du matériau - polypropylène (PP)
connexion du tube - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645214184
Réf. Sonepar
07388001953
Réf. Fournisseur
MPH075J
Marque
AXELAIR
matériau:
plastique
diamètre nominal du conduit:
63 mm
connexion pièce auxiliaire:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Non
avec joint prémonté:
Oui
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue


