AXELAIR - Plénum 1 entrée latérale 125 6 piq. 75 - P06075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal - 125 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645216676
Réf. Sonepar
07388521667
Réf. Fournisseur
P06075
Marque
AXELAIR
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal:
125 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
raccordement conduite principale:
extrémité du conduit
nombre de bifurcations:
6
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
raccordement ramifications:
insert- / extrémité du conduit
diamètre nominal du canal branchements:
78 mm
longueur:
400 mm
largeur:
318 mm
hauteur:
148 mm
raccordement par le bas:
Oui
incorporable dans le béton:
Oui


