AXELAIR - Té PE isolé 16 mm Ø 125 - TEPE125

CopieCopie
AXELAIR - Té PE isolé 16 mm Ø 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

  • angle - 90 °

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645123004

Réf. Sonepar

07388512300

Réf. Fournisseur

TEPE125

Réf. Commerciale

AXELAIR

diamètre nominal conduite raccordement 1:

125 mm

type raccordement 1:

extrémité du conduit

angle:

90 °

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

type raccordement 2:

extrémité du conduit

diamètre nominal conduite raccordement 3:

125 mm

type raccordement 3:

extrémité du conduit

avec joint prémonté:

Non

excentrique:

Non

épaisseur d'isolation:

16 mm

modèle:

conduit en mousse dure (isolation complète)

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

sans soudure

matériau isolant:

EPS

couleur extérieure:

gris

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

incorporable dans le béton:

Non

résistance thermique Rd:

0.39 (m².K)/W

Conduit de circulation d'air rigide isolé en polyéthylène expansé (PE) pour VMC double flux, diam 125 ou 160mm Points forts: matériau inerte non toxique, facile à travailler, aspect installé pro, améliore le rendement de l'installation