AXELAIR - Ventilateur mural 4000 m3-h - VM4000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ventilateur de plafond
taille de panier - 460 mm
couleur de base - gris
oscillation - Oui
puissance absorbée - 40 W
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8010300606415
Réf. Sonepar
07388060641
Réf. Fournisseur
VM4000
Réf. Commerciale
AXELAIR
modèle:
ventilateur de plafond
taille de panier:
460 mm
couleur de base:
gris
oscillation:
Oui
puissance absorbée:
40 W
matériau:
plastique
nombre de niveaux de soufflerie:
3
circulation d'air:
4000 m³/h
avec télécommande:
Non
largeur:
460 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
355 mm