Bailey - 10pcs Serre-câble conique plastique Blanc Raccord mâle M10 - 141216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ceiling cup
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681412169
Réf. Sonepar
03637141216
Réf. Fournisseur
141216
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
20 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
15 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BAI 10pcs Serre-câble conique plastique Blanc Raccord mâle - Accessoire pour douilles avec filetage M10
Les Atouts de l'article:
Votre support de lampe ou rosace n'est pas encore équipé d'un serre-câble? Vous pouvez compléter le produit avec ce serre-câble et éviter une rupture de câble.
Les Atouts de l'article:
Votre support de lampe ou rosace n'est pas encore équipé d'un serre-câble? Vous pouvez compléter le produit avec ce serre-câble et éviter une rupture de câble.