Bailey - 10pcs Serre-câble plastique Transparent Raccord mâle M10 - 141218

CopieCopie
Bailey - 10pcs Serre-câble plastique Transparent Raccord mâle M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681412183

Réf. Sonepar

03637141218

Réf. Fournisseur

141218

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

20 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

15 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

BAI 10pcs Serre-câble plastique Transparent Raccord mâle - Accessoire pour douilles avec filetage M10

Les Atouts de l'article:

Votre support de lampe ou rosace n'est pas encore équipé d'un serre-câble? Vous pouvez compléter le produit avec ce serre-câble et éviter une rupture de câble.