Bailey - Abat-jour Mini métal Noir Diam. 190mm pour guirlande 143417 ou suspensions - 145417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - noir
forme - rond conique
couleur du cadre - noir
motif / échantillon - teinte unie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Party light string
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681454176
Réf. Sonepar
03637145417
Réf. Fournisseur
145417
Réf. Commerciale
Bailey
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
noir
forme:
rond conique
couleur du cadre:
noir
motif / échantillon:
teinte unie
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
diamètre côté inférieur:
190 mm
diamètre côté supérieur:
35 mm
hauteur:
23 mm
Les Atouts de l'article:
L’abat-jour Shade est un bel ajout pour les créatifs qui aiment l'ambiance. Avec cet abat-jour en métal ondulé, vous pouvez facilement convertir une combinaison existante de source lumineuse E27 en une sorte de mini-luminaire avec un abat-jour. Avec