Bailey - Adaptateur/Douille E14 vers G4/G6/MR8/MR11/MR16 - 92600034335

CopieCopie
Bailey - Adaptateur/Douille E14 vers G4/G6/MR8/MR11/MR16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • matériau - céramique

  • type de fixation - patte de fixation

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681343357

Réf. Sonepar

03637134335

Réf. Fournisseur

92600034335

Marque

Bailey

douille:

E14

matériau:

céramique

type de fixation:

patte de fixation

couleur:

blanc

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Adaptateur/Douille E14 vers G4/G6/MR8/MR11/MR16 - Pour utilisation avec lampes LED Max 140°C

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de lampe pour utilser des différents raccords de lampe. La tension d'entrée doit être égale à la tension nominale de la lampe.