Bailey - Adaptateur/Douille E14 vers GU10 Pour utilisation avec lampes LED Max 70°C - 92600035269

CopieCopie
Bailey - Adaptateur/Douille E14 vers GU10 Pour utilisation avec lampes LED Max 70°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • matériau - autre

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681352694

Réf. Sonepar

03637135269

Réf. Fournisseur

92600035269

Réf. Commerciale

Bailey

douille:

E14

matériau:

autre

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Adaptateur/Douille fonctionnelle E14 vers GU10 - Pour utilisation avec lampes LED Max 70°C

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de lampe pour utilser des différents raccords de lampe. La tension d'entrée doit être égale à la tension nominale de la lampe.