Bailey - Adaptateur/Douille GU10 vers E27 Pour utilisation avec lampes LED Max 70°C - 142535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
matériau - céramique
type de fixation - montage à clipsage
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lampholder adaptor
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681425350
Réf. Sonepar
03637142535
Réf. Fournisseur
142535
Réf. Commerciale
Bailey
douille:
autre
matériau:
céramique
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de lampe pour utilser des différents raccords de lampe. La tension d'entrée doit être égale à la tension nominale de la lampe.