Bailey - Applique / Plafonnier en Métal L E27 Blanc diam. 10cm avec bras orientable - 145404

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

60 mm

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 60 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681454046

Réf. Sonepar

03637145404

Réf. Fournisseur

145404

Réf. Commerciale

Bailey

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

60 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

sans verrine

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

1...60 W

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre d'encastrement:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Applique / Plafonnier en Métal L E27 Blanc diamètre 10cm avec bras orientable rotatif - câble 2x0.75mm² pré-monté - Max 60W (lampe non incluse) - idéal pour têtes de lit, applique murale, plafonnier ou éclairage d'accentuation

Les Atouts de l'article:

Ce support de lampe en métal pour lampes E27 peut être monté contre le mur ainsi que le plafond. Équipé d'un manchon intérieur en plastique E27 dans lequel la lampe peut être tournée. Le design élégant en métal rend ce luminaire idéal pour être combiné