Bailey - Ba9s Tube 8.5x26mm 12-13.5V 350mA 0.35A 4.2W 200h Rolled in base Lampe mini - BR26012350

CopieCopie
Bailey - Ba9s Tube 8.5x26mm 12-13.5V 350mA 0.35A 4.2W 200h Rolled in base Lampe mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.2...4.2 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8714681018361

Réf. Sonepar

03637101836

Réf. Fournisseur

BR26012350

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

4.2...4.2 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

BA9s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

8.5 mm

longueur totale:

26 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

350 mA

durée de vie nominale moyenne:

200 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Rolled in base Ba9s Tube 8.5x26mm 12-13.5V 350mA 0.35A 4.2W 200h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Ba9s (MBC)