Bailey - Bague noire pour Douille E14 Thermoplastique - 35x7mm - 141911

CopieCopie
Bailey - Bague noire pour Douille E14 Thermoplastique - 35x7mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681419113

Réf. Sonepar

03637141911

Réf. Fournisseur

141911

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

bague à vis

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

7 mm

diamètre:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BAI Bague pour Douille E14 Thermoplastique Noir 35x7mm - Compatible avec douilles ref. 141114 / 141116 / 141129

Les Atouts de l'article:

Combinez-le avec la douille thermoplastique E14 avec (demi) filetage mâle et l'un de nos câbles textiles et accrochez-y votre abat-jour.