Bailey - Bague pour Douille E27 Thermoplastique Blanc et suspension TP 47x9mm - 141397

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E27 Lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681413975
Réf. Sonepar
03637141397
Réf. Fournisseur
141397
Réf. Commerciale
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
bague à vis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
9 mm
diamètre:
47 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Combinez-le avec la douille thermoplastique E27 avec (demi) filetage mâle et l'un de nos câbles textiles et accrochez-y votre abat-jour.