Bailey - Bague pour Douille E27 Thermoplastique Noir et suspension TP 47x9mm - 141396

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681413968

Réf. Sonepar

03637141396

Réf. Fournisseur

141396

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

bague à vis

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

9 mm

diamètre:

47 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BAI Bague pour Douille E27 Thermoplastique Noir 47x9mm - Compatible avec douilles 141401 / 141131 et suspensions TP 141258 / 141578

Les Atouts de l'article:

Combinez-le avec la douille thermoplastique E27 avec (demi) filetage mâle et l'un de nos câbles textiles et accrochez-y votre abat-jour.