Bailey - BAI Batterie de rechange pour projecteur LED Portable 10W - 92700035525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 0 V
capacité - 0 mAh
désignation des dimensions - bloc
nombre de cellules - 0
modèle - lithium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Portable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681355251
Réf. Sonepar
03637135525
Réf. Fournisseur
92700035525
Réf. Commerciale
Bailey
tension nominale:
0 V
capacité:
0 mAh
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
0
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
0 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...0 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
0 g
Les Atouts de l'article:
Pour LED Portable Green 10W 90500035518.