Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - BAI Blitsz Lustre Lancaster Zinc Finish Crystal Verre 8 x E14 Diam 38 x H 76 cm - 140878

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681408780

Réf. Sonepar

03637140878

Réf. Fournisseur

140878

Réf. Commerciale

Bailey

flux lumineux utile:

0 lm

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

matériau du boîtier/corps:

autre

longueur:

0 mm

couleur du boîtier/corps:

bronze

source lumineuse:

LED interchangeable

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

8

douille:

E14

matériau de la verrine:

verre structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

760 mm

diamètre:

380 mm

suspension fournie:

Oui

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

autre

BAI Blitsz Lustre Lancaster Zinc Finish Crystal Verre 8 x E14 Diam 38 x H 76 cm Incl chaîne 150cm