Bailey - Pack chantier 100 Douilles E27 TP noires avec 15cm câble 2x0.75mm² et dominos - 143446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
couleur - noir
modèle - douille à suspension
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Renovation lampholder
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681434468
Réf. Sonepar
03637143446
Réf. Fournisseur
143446
Marque
Bailey
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
noir
modèle:
douille à suspension
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
sans
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille de rénovation en plastique pour culot E27 normal. Avec serre-câble et domino de connexxion . Emballé par 100 pièces.



