fin de vie

Bailey - BAI Lampe Suspension Crystal Johnnie E27 Verre 1.5M Cable Textile Noir 2C et Ros - 142455

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • matériau du boîtier/corps - verre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681424551

Réf. Sonepar

03637142455

Réf. Fournisseur

142455

Réf. Commerciale

Bailey

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

incolore

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur de la lumière:

autre

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:

B

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:

B

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:

B

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

hauteur/profondeur:

230 mm

diamètre:

130 mm

suspension fournie:

Oui

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

BAI Lampe Suspension Crystal Johnnie E27 Verre 1.5M Câble Textile Noir 2C et Rosace Max 60W

Les Atouts de l'article:

La série Crystal se compose de carafes à whisky typiques dont le fond a été retiré et elles sont équipées d' une douille E27. Un anneau en caoutchouc maintient le support bien en place. idéal pour les sources lumineuses sphériques G45.