fin de vie

Bailey - BAI Lampe suspension Dome S E27 Abat-jour émail Noir 250x220mm 1.5M - 145724

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • protection contre l'incendie « D » - Non

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681457245

Réf. Sonepar

03637145724

Réf. Fournisseur

145724

Réf. Commerciale

Bailey

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Non

suspension fournie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

variation DSI:

Non

variation DALI-2:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe de protection:

II

réflecteur:

sans

douille:

E27

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

diamètre:

250 mm

nombre de pôles:

2

hauteur/profondeur:

220 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

source lumineuse:

LED interchangeable

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

autre

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale (Un):

220...240 V

alimentation de secours intégrée:

Non

BAI Lampe suspension Dome S E27 Abat-jour émail Noir 250x220mm 1.5M Câble Textile Noir/Blanc 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W

Les Atouts de l'article:

L'ensemble suspension de style vintage Dome se compose d'une rosace en porcelaine, d'un cordon en fer textile noir et blanc de 1,5 m et d'un support de lampe en porcelaine avec un abat-jour en métal émaillé. Convient aux sources lumineuses E27.