Bailey - BAI LED C35 E14 0.5W 5lm 1900K Clair Effet flamme bougie oscillante 280° 35x96mm - 146557

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 5...5 lm

  • puissance de la lampe - 0.5...0.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 10 lm/W

  • température de couleur - 1900...1900 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681465578

Réf. Sonepar

03637146557

Réf. Fournisseur

146557

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E14

flux lumineux:

5...5 lm

puissance de la lampe:

0.5...0.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

10 lm/W

température de couleur:

1900...1900 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

96 mm

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

35 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED forme flamme C35 E14 0.5W 5lm 1900K Claire - Reproduit l'effet d'oscillation d'une bougie - 280° - 35x96mm - l'esthétique d'une bougie sans aucun risque d'incendie

Les Atouts de l'article:

Bailey sera toujours un spécialiste des lampes originales. La lampe Led Flicker (Flamme Scintillante) en est un bon exemple. Le filament de ces lampes a une forme spéciale et dès que la lampe est allumée, il imite la flamme vacillante d'une bougie. Un