Bailey - BAI LED G4 12V AC/DC 2.5W (29W) 300lm 2700K Clair 320° 14x40mm - 146556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux - 300...300 lm
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED Capsule
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681465561
Réf. Sonepar
03637146556
Réf. Fournisseur
146556
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
G4
flux lumineux:
300...300 lm
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
40 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
300...300 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
14 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes. Cette version G4 a une large plage de tension et convient également aux tensions Courant Continue et Courant Alternatif,